Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckververbindereinsatz HDC-CM-OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckververbindereinsatz HDC-CM-OS
Steckververbindereinsatz HDC-CM-OS
Artikel-Nr.:
     6012-35968943
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1767350000
EAN/GTIN:
     4032248069453
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder

Steckververbindereinsatz HDC-CM-OS

Modul zur Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Direktmontage möglich:
nein
Schienenmontage:
nein
Länge:
34 mm
Breite:
11,4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,431*
€ 2,041*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,41*
€ 2,05*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,10*
72 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,52*
€ 2,17*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,622*
€ 2,282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,282*
€ 2,71558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,272*
€ 2,70368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,092*
€ 2,48948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,622*
€ 1,93018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.