Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil L=1m AP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil L=1m AP3
Abdeckprofil L=1m AP3
Artikel-Nr.:
     6012-35969249
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5022643
EAN/GTIN:
     4017918095246
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
abdeckstreifen

Abdeckprofil L=1m AP3

Abdeckprofil, Material: PVC, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
14
Frei Haus
ab € 14,47572*
€ 17,30572*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,40*
€ 19,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,6302*
€ 20,5096*
1
€ 5,46*
ab € 15,13*
€ 20,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 17,20*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034373
ab € 0,791*
Zubehör
Phoenix Contact
5022656
ab € 0,687*
Zubehör
Phoenix Contact
5022685
ab € 0,4647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.