Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 184x4mm natur TY546M


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009510R0058 Kabelbinder
ABB 7TAG009510R0058 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012-35970725
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0058
EAN/GTIN:
     5414363066514
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 184x4mm natur TY546M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integrierter Beschriftungsfläche ist ein Markierungsbinder mit Beschriftungsfeld zum schnellen Kennzeichnen und Bündeln. Er ist in bis zu vierfacher Abbindung erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
184,19999999 mm
Banddicke:
1,39999999 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,711*
€ 44,951*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,249*
€ 46,589*
€ 5,00*
ab € 35,51*
€ 46,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,50*
€ 48,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,53*
€ 48,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,25*
€ 51,4675
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,50*
€ 43,435
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.