Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140x3,6mm sw UV TY524MXR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TCG009450R0172 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Nylon, Polyamid Schwarz
ABB 7TCG009450R0172 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35970761
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0172
EAN/GTIN:
     5414363065548
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 140x3,6mm sw UV TY524MXR

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
139,7 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,34*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,37*
2 Tage
56
pro Paket
€ 6,40*
ab € 3,141*
€ 4,561*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 3,15*
€ 4,57*
Lager 6012
pro Paket
€ 3,90*
ab € 3,56*
€ 5,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 6,069
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0069
ab € 46,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.