Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 151x3,5mm natur TY34M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35970860
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0049
EAN/GTIN:
     5414363064220
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 151x3,5mm natur TY34M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,7 mm
Bandlänge:
151 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,35*
€ 182,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,28*
€ 189,87*
Frei Haus
ab € 155,51*
€ 190,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,75*
€ 197,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 198,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,61*
€ 236,3459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,56*
€ 231,5264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,41*
€ 223,0179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 184,48*
€ 219,5312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,39*
€ 193,2441
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.