Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC105


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35970950
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0005
EAN/GTIN:
     5414363057895
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC105

Der Montagesockel aus Aluminium (3003, ASTMB-209) zeichnet sich durch seine niedrige Aufbauhöhe aus, wodurch er sehr platzsparend ist. Zudem lässt sich das weiche Material (Aluminium) hervorragend an Konturen anpassen und weist zusätzlich ein geringes Gewicht auf. Der stabile Sockel ist selbstklebend, kann aber auch aufgeklebt oder angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 mm
Breite:
13,2 mm
Höhe:
3,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Einsatztemperatur:
4500 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,00*
€ 198,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,30*
€ 201,30*
Frei Haus
ab € 202,09*
€ 202,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 209,80*
€ 209,80*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,30*
€ 222,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,80*
€ 249,662
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,2098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.