Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x385 schwarz T80L-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 390x4.7mm, Ø1.5-110mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     6012-35972075
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05460
EAN/GTIN:
     4031026105864
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 4,6x385 schwarz T80L-W

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
110..1,5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0996*
€ 0,1366*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1012*
€ 0,1383*
5 Tage
63800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1011*
€ 0,1384*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1036*
€ 0,1416*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1175*
€ 0,1585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 255,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,03*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.