Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Bandlänge 180mm 31925


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder Bandlänge 180mm 31925
Kabelbinder Bandlänge 180mm 31925
Artikel-Nr.:
     6012-35973046
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     031925
EAN/GTIN:
     3414971132344
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder Bandlänge 180mm 31925

Legrand Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 6 x 180 mm (Breite x Länge),UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen, besonders geeignet zur Verarbeitung im Freien.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-30..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16695*
€ 0,23695*
100
€ 5,00*
ab € 0,1726*
€ 0,2426*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1797*
€ 0,2497*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1857*
€ 0,2557*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1947*
€ 0,2747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8659629
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.