Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9x762 31921


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 9x762 31921
Kabelbinder 9x762 31921
Artikel-Nr.:
     6012-35973064
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     031921
EAN/GTIN:
     3414971132283
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 9x762 31921

Legrand Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 762 mm (Breite x Länge),UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen, besonders geeignet zur Verarbeitung im Freien.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
750 mm
Banddicke:
2,39999999 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-30..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,44*
€ 159,67*
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 165,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 172,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,56*
€ 172,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,33*
€ 175,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 172,12*
€ 204,8228
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,54*
€ 202,9426
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,62*
€ 195,8978
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,38*
€ 192,0422
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,72*
€ 168,6468
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.