Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Beschriftfl. 2,5x100/25x8,naturf. 181420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1420 Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 18 1420 Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-35973299
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181420
EAN/GTIN:
     4021103814208
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder m.Beschriftfl. 2,5x100/25x8,naturf. 181420

Kabelbinder mit Beschriftungsfläche 8x25 mm, aus Polyamid 6. 6, naturfarbig, Kabelbaumdurchmesser 1, 6-18 mm, Größe 100x2, 5 mm
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Bündeldurchmesser:
10..25 mm
Min. Haltekraft:
90 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,0524*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03485*
€ 0,05385*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,035*
€ 0,0542*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0354*
€ 0,0546*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0401*
€ 0,0616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181422
ab € 0,06856*
Ähnlich
Cimco
181426
ab € 0,1219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.