Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M10 vz 192006


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192006 Mutter Hexagon nut M10
Cimco 192006 Mutter Hexagon nut M10
Artikel-Nr.:
     6012-35973650
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192006
EAN/GTIN:
     4021103920060
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M10 vz 192006

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M10 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 17
VE: 100.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 8,93*
€ 5,46*
ab € 6,45*
€ 8,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,65*
€ 9,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,12*
6 Tage
2
€ 6,50*
ab € 7,78*
€ 10,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,20*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 3,23*
Ähnlich
Cimco
192007
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.