Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungskarte SBS 10:21-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungskarte SBS 10:21-40
Bezeichnungskarte SBS 10:21-40
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35973721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1007044:0021
EAN/GTIN:
     4017918487980
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix

Bezeichnungskarte SBS 10:21-40

Simplex-Bezeichnungskarte, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 40, 25 gleiche Dekaden je Seite, weiß, für Klemmenbreite: 10 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,007*
€ 9,067*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,0942*
€ 9,1993*
10
€ 5,00*
ab € 7,30*
€ 9,45*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,616*
€ 9,856*
1
€ 5,95*
ab € 7,39148*
€ 10,70148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,856*
€ 11,72864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,426*
€ 11,21694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,616*
€ 9,06304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.