Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkupplung 40mm 1261-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsstück UP-Dose gr f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Verbindungsstück UP-Dose gr f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     6012-35974810
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1261-40
EAN/GTIN:
     4013456480827
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Rohrkupplung 40mm 1261-40

Rohrkupplung für DIN EN Rohr Ø 40 mm (1261-40). B2-System zur Installation in der liegenden Werksfertigung. Mit wenigen Komponenten können alle Installationsaufgaben gelöst werden. Die Gerätedosen sind selbstklebend und das Zubehör rundet das Programm praxisorientiert ab.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,04*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9055*
€ 1,1155*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9847*
€ 1,1947*
100
€ 5,95*
ab € 1,01949*
€ 1,23949*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1261-32
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.