Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakennagel 1101 3x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakennagel 1101 3x40
Hakennagel 1101 3x40
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35975225
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3341046
EAN/GTIN:
     4012195287537
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
stahlnagel 3x40
hakennagel obo

Hakennagel 1101 3x40

Hakennagel ungehärtet 3x40mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hakennagel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0557*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0387*
€ 0,0568*
24 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,03892*
€ 0,05712*
18 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,0414*
€ 0,0603*
Lager 6012
250
€ 3,90*
ab € 0,04716*
€ 0,06856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06856*
€ 0,08159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06346*
€ 0,07552
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06196*
€ 0,07373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04716*
€ 0,05612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341054
ab € 9,805*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341062
ab € 11,525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3341070
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.