Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stahlnagel gehärtet 662V/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35976260
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     662V/30
EAN/GTIN:
     4011126041309
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnagel

Stahlnagel gehärtet 662V/30

Stahlnagel, mit Linsenkopf. für TOP-Nagelschelle : 1564 bis 1569 1566/2 für Krallenschelle : 1721 bis 1727 für Nagelscheibe : 790 Abmessungen (ca. Maße) L : 30 mm Schaft-Ø : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2 mm
Länge:
30 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
ja
Spitzenform:
keilspitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,98*
ab € 0,0196*
€ 0,0253*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,019*
€ 0,0265*
100
€ 5,95*
ab € 0,01974*
€ 0,02754*
1 Tag
3900
100
€ 4,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0277*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0233*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0126*
Ähnlich
HKL
4011126041330
ab € 1,709*
Ähnlich
HKL
ab € 2,16*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0285*
Ähnlich
HKL
ab € 0,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.