Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 735/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 735/23
Artikel-Nr.:
     6012-35976577
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     735/23
EAN/GTIN:
     4011126043877
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschelle stahl
halterungsschellen

Befestigungsschelle 735/23

Befestigungsschelle, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 20,5 x 10 x 39,5 mm Befestigungsloch : 4,7 x 6 mm für Kabel-Ø : 23 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Durchmesser:
23 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3691*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2736*
€ 0,3736*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2771*
€ 0,3771*
1
€ 5,95*
ab € 0,34465*
€ 0,59465*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3471*
€ 0,41305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1243*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1184*
Ähnlich
HKL
4011126043860
ab € 0,31546*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.