Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschelle B 493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35977576
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B 493
EAN/GTIN:
     4013339005406
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Reihenschellen
reihenschellen niedax

Reihenschelle B 493

Reihenschelle, aus schlagfestem grauem Polystyrol, halogenfrei, Zylinderkopfschraube M4x... nach DIN EN ISO 1207 und Gleitmutter galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042 bzw. DIN 50962 / DIN EN ISO 19598, für NIEDAX C-Profilschienen 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16-17 mm Schlitzweite. für Kabel-Ø : 13 - 38 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
13..38 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7382*
€ 0,9782*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,7602*
€ 1,0002*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,9061*
€ 1,1961*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,7446*
€ 1,2046*
50
€ 5,95*
ab € 0,97246*
€ 1,28246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0002*
€ 1,19024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9702*
€ 1,15454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9202*
€ 1,09504
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7602*
€ 0,90464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.