Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Scheibe UGM 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Scheibe UGM 6
U-Scheibe UGM 6
Artikel-Nr.:
     6012-35977980
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     UGM 6
EAN/GTIN:
     4013339208906
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

U-Scheibe UGM 6

Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, zur Abdeckung größerer Befestigungslöcher, für Schrauben mit Gewinde M 6. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 6,4 mm Außen-Ø B : 18 mm Dicke t : 1,6 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042/2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,4 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1,6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,06*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0445*
€ 0,0631*
100
€ 5,95*
ab € 0,05438*
€ 0,07688*
100
€ 5,00*
ab € 0,1474*
€ 0,2024*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1741*
€ 0,2341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.