Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UKKB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UKKB 10
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UKKB 10
Artikel-Nr.:
     6012-35982901
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001394
EAN/GTIN:
     4017918089887
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-UKKB 10

Abschlussdeckel, Länge: 77,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 73 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1,5 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8264*
€ 1,0964*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8796*
€ 1,1696*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91522*
€ 1,21522*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9178*
€ 1,2178*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2178*
€ 1,44918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1578*
€ 1,37778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0878*
€ 1,29448
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9178*
€ 1,09218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.