Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil P3 300mm E530H0300HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 335500 Montage-Kit
ERICO 335500 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012-35983045
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335500
EAN/GTIN:
     8711893001983
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
U-Profilschiene
c-profilschiene

Profil P3 300mm E530H0300HD

Gelocht, kaltgewalzt.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Schlitzbreite:
14 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,16*
€ 16,34*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 17,75*
1
€ 5,00*
ab € 13,27*
€ 18,33*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 15,1098*
€ 18,4998*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,11*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.