Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P1 D=13mm Kw=26mm 30013MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 389520 Schraubzwinge 2,6 cm Metallisch
ERICO 389520 Schraubzwinge 2,6 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-35983134
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     389520
EAN/GTIN:
     8711893003734
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P1 D=13mm Kw=26mm 30013MM

Trägerklammer für die Verwendung mit Standardflanschbreiten, metrisch. Verzinkt, Bohrung 13mm Flansch max. 26 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1..26 mm
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
Zulässige Nutzlast:
3500 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 7,33*
17 Tage
unbekannt
80
€ 6,99*
ab € 6,0692*
€ 7,4192*
27 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 6,1383*
€ 7,5483*
23 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 8,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,86*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.