Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklapp-Dübel P1 mit Schraube MTSB4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklapp-Dübel P1 mit Schraube MTSB4
Federklapp-Dübel P1 mit Schraube MTSB4
Artikel-Nr.:
     6012-35983199
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584410
EAN/GTIN:
     8711893009811
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklapp-Dübel P1 mit Schraube MTSB4

Unterlegscheibe, Mutter und Kippelement beigefügt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
90 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,72*
€ 53,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,045*
€ 54,035*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,53*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,82*
€ 56,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,195*
€ 58,235*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,53*
€ 64,8907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,36*
€ 61,1184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,40*
€ 58,786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.