| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35983242 Herst.-Nr.: 313700 EAN/GTIN: 8711893137002 |
|
|
| | |
| Winkelplatte 45 P3 ZW220 Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | C-Profil | Ausführung: | Winkel | Winkel: | 45 ° | Mit Schraubzubehör: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 23,6886* | € 29,8786* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 25,1494* | € 31,5394* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 25,13* | € 31,54* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 25,77* | € 32,31* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,78* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|