Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8P912SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 8P912SM Rohrschelle 2,2 cm Metallisch
ERICO 8P912SM Rohrschelle 2,2 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-35983306
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175200
EAN/GTIN:
     8711893752045
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 8P912SM

Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr. Um 360°drehbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14..20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 3,72*
100
Frei Haus
ab € 3,2162*
€ 3,7362*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,2434*
€ 3,7434*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,2582*
€ 3,7682*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,2809*
€ 3,8109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7682*
€ 4,48416
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7282*
€ 4,43656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5482*
€ 4,22236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,4582*
€ 4,11526
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,2582*
€ 3,87726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 376,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.