| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35983694 Herst.-Nr.: 313280 EAN/GTIN: 8711893132809 |
| |
|
| | |
| Trägerklemme P3 ZT607 Wrap-around-Version. Vollständig mit Befestigungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Geeignet für Strutschiene: | ja | Schienenbreite: | 41 mm | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | U-förmiger Klemmbolzen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,99* | € 21,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,03* | € 21,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,1226* | € 21,8033* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,6017* | € 22,0517* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,33* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|