Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35983785 Herst.-Nr.: 186000 EAN/GTIN: 8711893860047 |
| |
|
| | |
| Snap-Clip P7 HSC67 Zur Befestigung von Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohr an Decken. Der Snap-Clip zur Befestigung an der Decke. Zur Montage in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Passt in jede Bohrung mit 6 mm oder größer. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 6..7 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,528* | € 42,228* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,76* | € 42,46* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,18* | € 42,96* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,38* | € 43,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,73* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|