Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 C45S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35983829
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336150
EAN/GTIN:
     4018292361507
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P2 C45S4

C-Klammer. Zur Verwendung mit Kabel-/Kabelschutzrohr-/Rohrschelle oder Vierkantscheibe für Multifunktions-C-Klammer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Flanschstärke:
1..45 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 23,85*
50
Frei Haus
ab € 22,9502*
€ 23,9902*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 22,9804*
€ 24,0404*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 23,2194*
€ 24,2194*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 23,5332*
€ 24,4632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,2194*
€ 28,82109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,1394*
€ 28,72589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,6894*
€ 28,19039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,3894*
€ 27,83339
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 23,2194*
€ 27,63109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.210,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.