Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBST 10-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBST 10-5
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBST 10-5
Artikel-Nr.:
     6012-35984738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3025147
EAN/GTIN:
     4017918147310
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder 32a

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBST 10-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,426*
€ 3,236*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,584*
€ 3,434*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,68811*
€ 3,57811*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,58*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,697*
€ 3,587*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,587*
€ 4,26853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,387*
€ 4,03053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,037*
€ 3,61403
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,697*
€ 3,20943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.