| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35986809 Herst.-Nr.: 304M8/20 EAN/GTIN: 4011126032628 |
| |
|
| | |
| Kontaktschraube 304M8/20 Kontaktschraube, mit Sechskantschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 4017 SZ inklusive Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032, Fächerscheibe nach ehemals DIN 6798-Form J aus Federstahl und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089-Form A. Gewinde : M 8 Länge : 20 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,38131* | € 1,69131* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,2706* | € 1,7006* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,26* | € 1,87* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,43* | € 2,13* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4703* | € 2,1903* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|