Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnoX-Gehäuse 9350-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     6012-35986855
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9350-21
EAN/GTIN:
     4013456532885
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
beton einbaugehäuse kaiser

EnoX-Gehäuse 9350-21

EnoX® Leuchten- und Lautsprechergehäuse (9350-21). EnoX®-Gehäuse für Halogenleuchten, schwenkbare LED-Leuchten und andere Geräte in Decken und Wänden, die in Leichtbauweise mit einer luftdichten Gebäudehülle erstellt werden. Flexibel einsetzbarer Installationsraum bei unzureichendem Platz für die elektrische Installation in der Dämmebene. Tiefe: 60 mm | Anwendungsgebiet: NV- und HV-Leuchten | Anwendungsgebiet: Lautsprecher | Installationsart: Gedämmte Hohldecken | Länge: 368 mm | Breite: 268 mm | Anwendungsgebiet: Displays | Anwendungsgebiet: LED-Leuchten
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6,6 W
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: beton einbaugehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 33,69*
€ 5,00*
ab € 25,25*
€ 34,50*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 26,95816*
€ 36,77816*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,0952*
€ 36,9452*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.