| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35986980 Herst.-Nr.: KLS 10X20 EAN/GTIN: 4040918090355 |
| |
|
| | |
| Klemmschraube KLS 10x20 Flachrundschrauben sorgen für festen Halt - Puk (PohlCon Vertrieb) Klemmschraube KLS 10x20 kann von der Außenseite nicht gelöst werden. 20 mm lang, passend für Muttern mit metrischem Gewinde 10-mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Länge bis Unterkante Kopf: | 20 mm | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,94* | € 246,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,22* | € 249,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0722* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|