Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 6p. SLA 6/180 3.2SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-35987286
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1239960000
EAN/GTIN:
     4008190136918
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste

Stiftleiste 6p. SLA 6/180 3.2SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1293*
€ 1,4793*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,1443*
€ 1,4943*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1372*
€ 1,504*
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,1882*
€ 1,5482*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 1,2775*
€ 1,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,8775*
€ 2,23423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7975*
€ 2,13903
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6575*
€ 1,97243
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,5675*
€ 1,86533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4875*
€ 1,77013
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,2775*
€ 1,52023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323560000
ab € 0,1976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.