Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 WH
Aderendhülse AI 0,75- 8 WH
Artikel-Nr.:
     6012-35988906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201110
EAN/GTIN:
     4017918094669
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 0,75- 8 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0171*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0115*
€ 0,0172*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01156*
€ 0,01726*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01185*
€ 0,01775*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,013*
€ 0,0194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.