Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1,5 -18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1,5 -18
Aderendhülse A 1,5 -18
Artikel-Nr.:
     6012-35988951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202601
EAN/GTIN:
     4017918165758
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
phoenix aderendhülsen

Aderendhülse A 1,5 -18

Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,80*
€ 24,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,42*
€ 24,56*
€ 5,00*
ab € 18,67*
€ 25,54*
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 25,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,05*
€ 28,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 142,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 132,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.