Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5 -10 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5 -10 WH
Aderendhülse AI 0,5 -10 WH
Artikel-Nr.:
     6012-35988997
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201275
EAN/GTIN:
     4017918094775
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse AI 0,5 -10 WH

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0215*
€ 0,0317*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0326*
100
€ 5,46*
ab € 0,0224*
€ 0,033*
100
€ 5,95*
ab € 0,02271*
€ 0,03341*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 134,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.