Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2A Unpe.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2A Unpe.2m
Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2A Unpe.2m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35990967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801377
EAN/GTIN:
     4017918138790
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene

Hutprofil-Tragschiene ungelocht L=2m NS 35/7,5V2A Unpe.2m

Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Edelstahl V2A, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,4333*
€ 18,8433*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,34133*
€ 19,95133*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,8573*
€ 20,5173*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 20,76*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 19,42*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.