Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T
Artikel-Nr.:
     6012-35991145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026382
EAN/GTIN:
     4017918351243
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke 10 pol

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme SB 10-8-T

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,641*
€ 3,561*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6027*
€ 3,5745*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,65214*
€ 3,58214*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,721*
€ 3,671*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7583*
€ 3,7183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,671*
€ 4,36849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,441*
€ 4,09479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,721*
€ 3,23799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.