Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel mit Haken 222 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel mit Haken 222 H
Kippdübel mit Haken 222 H
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35991687
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     222 H
EAN/GTIN:
     4013339153701
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel mit Haken 222 H

Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Flachscheibe und 1 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
95 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
25 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8882*
€ 1,1882*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,915*
€ 1,215*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,88757*
€ 1,43757*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,2055*
€ 1,5855*
50
€ 5,95*
ab € 1,3042*
€ 1,7142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.