Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 8-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 8-G
Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 8-G
Artikel-Nr.:
     6012-35998337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846878
EAN/GTIN:
     4017918183844
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste

Grundleiste f. Leiterplattenst. MDSTBW 2,5/ 8-G

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,37*
€ 252,515*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,93*
€ 256,73*
Frei Haus
ab € 213,61*
€ 261,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,11*
€ 271,96*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,435*
€ 274,305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,96*
€ 323,6324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,40*
€ 318,206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,10*
€ 296,429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,27*
€ 284,7313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,11*
€ 265,5009
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.