Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PC für T26 2x36W 162036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PC für T26 2x36W 162036
Ersatzwanne PC für T26 2x36W 162036
Artikel-Nr.:
     6012-36087789
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162119004
EAN/GTIN:
     4041254123691
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne PC für T26 2x36W 162036

Zubehör: Ersatzglas PC für BR 162, 36W
Weitere Informationen:
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,80*
€ 88,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,89*
€ 89,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 91,67*
€ 5,95*
ab € 72,14*
€ 91,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.