Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Stufentransformator Drehstrom TR 2,5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36151993
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0149
EAN/GTIN:
     4012799571490
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

5-Stufentransformator Drehstrom TR 2,5-2

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 2,5-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 1250 W, Maximalbelastung: 2,5 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 10,07 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,98 kg, Breite: 310 mm, Höhe: 228 mm, Tiefe: 225 mm, Breite mit Verpackung: 340 mm, Höhe mit Verpackung: 255 mm, Tiefe mit Verpackung: 265 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0..400 V
Sekundärspannung 1:
105 V
Sekundärspannung 2:
0..150 V
Sekundärspannung 3:
0..190 V
Sekundärspannung 4:
0..250 V
Sekundärspannung 5:
0..400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 442,59*
€ 499,54*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 446,78*
€ 501,71*
Frei Haus
ab € 451,39*
€ 508,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 456,05*
€ 513,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,02*
€ 524,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,55*
€ 603,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,59*
€ 588,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,01*
€ 574,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 471,53*
€ 561,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 456,05*
€ 542,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0086.0705
ab € 1.160,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.