Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DRH 25-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-36157754
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0107
EAN/GTIN:
     4012799821076
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer DRH 25-6

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Mit Temperaturregler DTL (siehe Zubehör) betreiben. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Schütz US 16 T und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
250 mm
Nennhöhe Kanal:
331 mm
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Länge:
375 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
331 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 578,00*
€ 676,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 589,57*
€ 678,26*
Frei Haus
ab € 602,11*
€ 687,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 604,38*
€ 694,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,62*
€ 709,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,32*
€ 820,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,24*
€ 786,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,38*
€ 719,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0054
ab € 289,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,35*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 152,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.