Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichtergerät m.Kondensator sw EMA/GC 12,5A 230/24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichtergerät m.Kondensator sw EMA/GC 12,5A 230/24V
Gleichrichtergerät m.Kondensator sw EMA/GC 12,5A 230/24V
Artikel-Nr.:
     6012-36172693
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     24176631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Gleichrichtergerät m.Kondensator sw EMA/GC 12,5A 230/24V

Offene Ausführung, entspricht VDE 0551 / EN60742 / IEC 742 / VDE 0570, Isolationsklasse 40B. Mit Brückengleichrichter und Varistor zum Schutz gegen Überspannungen, mit Glättungskondensator. Restwelligkeit: <5 %
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
12,5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
300 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,18*
€ 349,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,97*
€ 349,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 301,82*
€ 352,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,86*
€ 419,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.