| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36217568 Herst.-Nr.: 32037000000 EAN/GTIN: 4013046320052 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel HT 280.TS4 Handwerkerausführung, mit tropfwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdose 2-polig + E, 16A, 250V. Tragegriff aus verzinktem Stahlrohr mit isoliertem Handgriff. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Mit Arretierung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,37* | € 68,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,46* | € 68,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,96* | € 70,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,81* | € 75,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|