| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36226189 Herst.-Nr.: 591320 EAN/GTIN: 7317845913215 |
|
|
| | |
| Handsäge Metall HMM 6 12 " Ersatzklinge für Bügelsäge mit 18/24 TPI zum Schneiden von Metallstäben und Rohren. Hergestellt aus Bi-Metall für hohe Leistung und Haltbarkeit. 6 " Ersatzklinge für Bügelsäge mit 32 TPI für Blech und kleine Rohre. Hergestellt aus SK5 Stahl. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 15,39* | € 19,68* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,855* | € 20,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 81,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|