Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch m 3:1,schwarz 184270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184270 Schrumpfschlauch
Cimco 184270 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     6012-36242054
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184270
EAN/GTIN:
     4021103068762
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch m 3:1,schwarz 184270

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 3:1
halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf <5%
Dauertemperatur: -45 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 120°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243),Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93),Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671), Reißdehnung: 200% (ASTM D2671).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
33 mm
Nennquerschnitt:
7853,97999999 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2,6 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-45..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 23,70*
€ 32,10*
1
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 32,22*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 34,11*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,08*
€ 34,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,90*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.