Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 3X35 KB3X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke 3X35 KB3X35
Kabelbrücke 3X35 KB3X35
Artikel-Nr.:
     6012-36250769
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     KB3X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke 3X35 KB3X35

Kabelbrückensystem für vielfältige Einsatzmöglichkeiten ausgerichtet, geeignet für geschütztes Verlegen von Leitungen auf zum Beispiel Straßenfesten, Wochenmärkten, Musik-Events und Sportveranstaltungen. Kontrolliertes Überfahren durch Lastkraftwagen möglich.3 Durchlasskanäle mit je 35 mm Durchmesser, Material: Polypropylene gespritzt, temperaturbeständig von -20°C bis +60°C, rutschfeste Oberflächen mit Riffelstruktur, Farbe: Gefahrenkennzeichnung schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,24*
€ 94,51*
€ 5,00*
ab € 74,80*
€ 95,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 98,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.