Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör HSH-METALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör HSH-METALL
Zubehör HSH-METALL
Artikel-Nr.:
     6012-36264015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210910
EAN/GTIN:
     4046356411240
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Zubehör HSH-METALL

Schirmanschluss, Material: Metall, geeignet für Kabelgehäuse PH 2,5/..., Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Hülsenform:
Außenhülse
Isoliert:
nein
Pressform:
Rollpressung
Bandware:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7038*
€ 3,2338*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8776*
€ 3,4376*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,99388*
€ 3,57388*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0024*
€ 3,5824*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0836*
€ 3,7006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5824*
€ 4,26306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0024*
€ 3,57286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.