Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36267888 Herst.-Nr.: 3202740 EAN/GTIN: 4017918421113 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Zentriergabel CF3000 #3202740 Ersatzteil Weitere Informationen: | | Einstellbarer Leiterquerschnitt: | 0 mm² | Funktion: | sonstige | Antriebsart: | sonstige | Abisolierlänge: | 0 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,77* | € 33,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,92* | € 33,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,21* | € 33,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,50* | € 34,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,10* | € 34,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|