Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser SK
Sicherheitsmesser SK
Artikel-Nr.:
     6012-36295246
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     380080
EAN/GTIN:
     7317843800814
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Universal-Messer

Sicherheitsmesser SK

In mehreren Schritten geschliffene und abschließend auf Leder abgezogene Schneide. Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem PP-Kunststoff. Befestigung der Scheide entweder am Gürtel oder an Knöpfen. Bei einem dicken Gürtel einfach den kleinen Zapfen am Verschluss entfernen. Das Sicherheitsmesser SK passt in die gleiche Scheide wie das HVK Messer.
Weitere Informationen:
Länge der Klinge:
88 mm
Gesamtlänge:
203 mm
Klingenform:
gerade
Cuttermesser:
nein
Mit Gleitschuh:
nein
Zusammenklappbar:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ausziehbar:
nein
Automatischer Rückzug:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,701*
€ 5,021*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,813*
€ 5,173*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,71*
€ 5,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,173*
€ 6,15587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,053*
€ 6,01307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,733*
€ 5,63227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,813*
€ 4,53747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.